pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5312132 251 CU MORSETTO A CROCE - 5312132

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5312132 251 CU MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Raccordo a croce

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195418030

Codice prodotto

OBO5312132

Cod. produttore

5312132

Produttore

OBO

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Raccordo a croce

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10 • con 4 viti a testa esagonale M 6 x 16 in acciaio inox (VA)