pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311590 249 810X16 VA CONNETTORE QUICK - 5311590

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311590 249 810X16 VA CONNETTORE QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Diametro conduttore circolare 1 - 8...10 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Morsetto di raccordo universale

  • Diametro conduttore circolare 2 - 0...16 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196196319

Codice prodotto

OBO5311590

Cod. produttore

5311590

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Diametro conduttore circolare 1:

8...10 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Morsetto di raccordo universale

Diametro conduttore circolare 2:

0...16 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• Per connessioni parallele, incrociate e a T con piastre intermedie • Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio INOX • con rondella elastica conforme DIN 137 • conforme ai requisiti VDE 0185-305 (IEC 62305)