pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311535 249 810 ZV CONNETTORE QUICK - 5311535

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311535 249 810 ZV CONNETTORE QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Diametro conduttore circolare 1 - 8...10 mm

  • Ampiezza conduttore piatto 1 - 0...0 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Raccordo a T/croce/parallelo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195417859

Codice prodotto

OBO5311535

Cod. produttore

5311535

Produttore

OBO

Materiale:

Rame

Diametro conduttore circolare 1:

8...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 1:

0...0 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Raccordo a T/croce/parallelo

Diametro conduttore circolare 2:

8...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 2:

0...0 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

• Piastra intermedia in alluminio/rame, parte inferiore/superiore in rame e alluminio • Per connessioni parallele, incrociate e a T • Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio INOX • Con rondella elastica secondo DIN 137 • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)