pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311519 249 810 ALU CONNETTORE QUICK - 5311519

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311519 249 810 ALU CONNETTORE QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro conduttore circolare 1 - 8...10 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Morsetto di raccordo universale

  • Diametro conduttore circolare 2 - 8...10 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4012195417736

Codice prodotto

OBO5311519

Cod. produttore

5311519

Produttore

OBO

Materiale:

Alluminio

Diametro conduttore circolare 1:

8...10 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Morsetto di raccordo universale

Diametro conduttore circolare 2:

8...10 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• Per connessioni parallele, incrociate e a T • Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio inossidabile • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)