pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311410 249 610 ST CONNETTORE QUICK - 5311410

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311410 249 610 ST CONNETTORE QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro conduttore circolare 1 - 6...8 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Morsetto di raccordo universale

  • Diametro conduttore circolare 2 - 8...10 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195816584

Codice prodotto

OBO5311410

Cod. produttore

5311410

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro conduttore circolare 1:

6...8 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Morsetto di raccordo universale

Diametro conduttore circolare 2:

8...10 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• Per connessioni parallele, incrociate e a T con piastre intermedie • Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio INOX • con rondella elastica conforme DIN 137 • conforme ai requisiti VDE 0185-305 (IEC 62305)