OBO BETTERMANN - OBO5311152 245 810 CU CONNETTORE A T - 5311152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di connessione - Raccordo a T
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195417439
Codice prodotto
OBO5311152
Cod. produttore
5311152
Produttore
OBO
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di connessione:
Raccordo a T
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
• Con 2 viti a testa esagonale M6 x 16 (VA) • Conforme ai requisiti CEI EN 62305-3 (IEC/ EN 62305-3)


