OBO BETTERMANN - OBO5304997 5011 MORSETTO DI FISSAGGIO - 5304997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Elemento terminale
Tipo di viti di fissaggio - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4012195417071
Codice prodotto
OBO5304997
Cod. produttore
5304997
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Elemento terminale
Tipo di viti di fissaggio:
Altro
• Per la connessione alle costruzioni in acciaio o da avvitare ai punti fissi di messa a terra • Per la connessione di tondi Rd 8-10 e piatti FL30 x 3,5 • 2 fori di collegamento Ø 11 mm • 1 foro di collegamento Ø D mm


