pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5304601 5005 DINFT MORSETTO DI FISSAGGIO - 5304601

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5304601 5005 DINFT MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Raccordo di serraggio

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite di serraggio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195416470

Codice prodotto

OBO5304601

Cod. produttore

5304601

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Raccordo di serraggio

Tipo di viti di fissaggio:

Vite di serraggio

• Con 2 fori di fissaggio e 1 vite di bloccaggio a contatto rapido 5000... • Con 2 fori di collegamento Ø 11 mm • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)