pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5304202 5002 DINFT MORSETTO DI FISSAGGIO - 5304202

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5304202 5002 DINFT MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Pressofusione di zinco

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Raccordo di serraggio

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite di serraggio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195416050

Codice prodotto

OBO5304202

Cod. produttore

5304202

Produttore

OBO

Materiale:

Pressofusione di zinco

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Raccordo di serraggio

Tipo di viti di fissaggio:

Vite di serraggio

• Con 2 viti per morsetto, contatto, fissaggio, dado e rondella elastica • Comprende elemento di spinta e di collegamento in zinco pressofuso o zinco pressofuso ramato preassemblato • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)