OBO BETTERMANN - OBO5304164 5001 NFT MORSETTO DI FISSAGGIO - 5304164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Connettore
Tipo di viti di fissaggio - Vite di serraggio
Confezione
20 PZ
EAN
4012195817512
Codice prodotto
OBO5304164
Cod. produttore
5304164
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Connettore
Tipo di viti di fissaggio:
Vite di serraggio
• Con 1 vite per morsetto, contatto, fissaggio, dado e rondella dentata a ventaglio • Comprende coppa di pressione in acciaio preassemblata • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)


