pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5240239 484 M16 MORSETTO - 5240239

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5240239 484 M16 MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Linguetta di collegamento

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195413059

Codice prodotto

OBO5240239

Cod. produttore

5240239

Produttore

OBO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Linguetta di collegamento

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Morsetto di collegamento per spinterometro Ø17mm, St, F