OBO BETTERMANN - OBO5230217 113 810 MORSETTO DI FISSAGGIO - 5230217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Altro
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M
Materiale del supporto - Pressofusione di zinco
Materiale del bloccaggio - Pressofusione di zinco
Confezione
20 PZ
EAN
4012195446231
Codice prodotto
OBO5230217
Cod. produttore
5230217
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Altro
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto:
Foro con filettatura M
Materiale del supporto:
Pressofusione di zinco
Materiale del bloccaggio:
Pressofusione di zinco
Materiale della base:
Pressofusione di zinco
Dimensione della filettatura metrica:
8
Impiego in zona antideflagrante:
sì


