pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5218700 165 MBG810 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5218700

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5218700 165 MBG810 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip

  • Diametro del conduttore - 8...10 mm

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Applicazione - Tetto piatto

  • Zona di tensione - 0...0 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4012196648290

Codice prodotto

OBO5218700

Cod. produttore

5218700

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a clip

Diametro del conduttore:

8...10 mm

Tipo di montaggio:

Altro

Applicazione:

Tetto piatto

Zona di tensione:

0...0 mm

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale del supporto:

Calcestruzzo

Lunghezza del supporto:

133.5 mm

• involucro chiuso con fondo • con morsetto doppio • peso totale 1 kg (calcestruzzo resistente al gelo) • involucro in polietilene, nero, stabilizzato UV e resistente alle intemperie • fondo in poliammide PA 6, nero, stabilizzato UV e resistente alleintemperie • base utilizzabile su quasi tutti i sistemi di copertura dei tetti (bitume o PVC) • tipi 165 MBG...FO: imballati in buste di plastica