pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5216214 157 FK-CU 280 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5216214

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5216214 157 FK-CU 280 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio

  • Diametro del conduttore - 8...10 mm

  • Applicazione - Superficie tetto obliqua

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

  • Zona di tensione - 0...0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195813071

Codice prodotto

OBO5216214

Cod. produttore

5216214

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta di serraggio

Diametro del conduttore:

8...10 mm

Applicazione:

Superficie tetto obliqua

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Zona di tensione:

0...0 mm

Materiale del supporto:

Rame

Materiale del supporto:

Rame

Lunghezza del supporto:

280 mm

Supporto per tetti per tondino per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5216214 - 157 FK-CU 280 SUPPORTO TEGOLE 8MM