pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5215879 157 FXCU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5215879

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5215879 157 FXCU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Tipo di montaggio - Da appendere

  • Applicazione - Superficie tetto obliqua

  • Zona di tensione - 0...0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195531852

Codice prodotto

OBO5215879

Cod. produttore

5215879

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a clip

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Tipo di montaggio:

Da appendere

Applicazione:

Superficie tetto obliqua

Zona di tensione:

0...0 mm

Materiale del supporto:

Rame

Materiale del supporto:

Rame

Lunghezza del supporto:

140 mm

• Con parte inferiore flessibile in alluminio per il posizionamento rispetto alle tegole (leggermente inclinato) • Supporto in acciaio inossidabile ramato (V2A) • Staffa piegata per montaggio rapido