pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5215587 157 FKVA 280 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5215587

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5215587 157 FKVA 280 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip

  • Diametro del conduttore - 8...10 mm

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Superficie tetto obliqua

  • Zona di tensione - 0...0 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195812296

Codice prodotto

OBO5215587

Cod. produttore

5215587

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a clip

Diametro del conduttore:

8...10 mm

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Superficie tetto obliqua

Zona di tensione:

0...0 mm

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Lunghezza del supporto:

280 mm

• Supporto cavi in poliammide • Incl. foratura nella parte inferiore per montaggio rapido