pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5215552 157 FVA 230 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5215552

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5215552 157 FVA 230 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Superficie tetto obliqua

  • Zona di tensione - 0...0 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195407294

Codice prodotto

OBO5215552

Cod. produttore

5215552

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a clip

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Superficie tetto obliqua

Zona di tensione:

0...0 mm

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Lunghezza del supporto:

230 mm

Supporto per tetti 8mm, V2A, 1.4301