pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5207487 177 55 M8 MORSETTO DI FISSAGGIO - 5207487

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5207487 177 55 M8 MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Plastica

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip

  • Adatto per diametro conduttore circolare - 8...10 mm

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M

  • Materiale del bloccaggio - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195405016

Codice prodotto

OBO5207487

Cod. produttore

5207487

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Plastica

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a clip

Adatto per diametro conduttore circolare:

8...10 mm

Tipo di fissaggio supporto:

Foro con filettatura M

Materiale del bloccaggio:

Plastica

Materiale della base:

Plastica

Dimensione della filettatura metrica:

8

• Con filettatura interna M8 o foro passante Ø 7 mm • Resistente agli agenti atmosferici e termostabile da -35°C a +90°C