OBO BETTERMANN - OBO5207258 194 BASE ADESIVA - 5207258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Base
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
4012195404651
Codice prodotto
OBO5207258
Cod. produttore
5207258
Produttore
OBO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Base
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Altro
• con perno filettato M8 • adatto per supporti con filettatura interna M8 • da fissare su calcestruzzo, acciaio o muratura • nell'installazione di tondi e piatti utilizzare giunti di dilatazione termica


