pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5203023 132 UCU SUPPORTO ASTA TETTO - 5203023

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5203023 132 UCU SUPPORTO ASTA TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Tipo di montaggio - Serrabile

  • Applicazione - Colmo/linea di colmo

  • Zona di tensione - 280...380 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195289746

Codice prodotto

OBO5203023

Cod. produttore

5203023

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a clip

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Tipo di montaggio:

Serrabile

Applicazione:

Colmo/linea di colmo

Zona di tensione:

280...380 mm

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Lunghezza del supporto:

28.3 mm

• Per tondo Rd 8 • Intervallo di tensionamento di 280-380 mm