pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5202868 132 CU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5202868

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5202868 132 CU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Tipo di montaggio - Serrabile

  • Applicazione - Colmo/linea di colmo

  • Zona di tensione - 185...260 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195902171

Codice prodotto

OBO5202868

Cod. produttore

5202868

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta di serraggio

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Tipo di montaggio:

Serrabile

Applicazione:

Colmo/linea di colmo

Zona di tensione:

185...260 mm

Materiale del supporto:

Rame

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Lunghezza del supporto:

184.7 mm

• Regolabile con larghezza di 185-260 mm • Montaggio rapido tramite viti ad alette