pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5202515 132 KVA SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5202515

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5202515 132 KVA SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio

  • Diametro del conduttore - 8...10 mm

  • Tipo di montaggio - Serrabile

  • Applicazione - Colmo/linea di colmo

  • Zona di tensione - 185...260 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195403036

Codice prodotto

OBO5202515

Cod. produttore

5202515

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta di serraggio

Diametro del conduttore:

8...10 mm

Tipo di montaggio:

Serrabile

Applicazione:

Colmo/linea di colmo

Zona di tensione:

185...260 mm

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Lunghezza del supporto:

260 mm

132/..: Supporto per colmi e tegole • Regolabile in larghezza da 160-260 mm • Parte inferiore in acciaio INOX(V2A) o in rame • Morsetto con regolazione • Morsetto in poliammide • Per tondo Rd 8-10 • Montaggio rapido tramite vite ad alette