pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5102081 303 DIN34 MORSETTO PER TUBI - 5102081

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5102081 303 DIN34 MORSETTO PER TUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di serraggio/bloccaggio - 26.9...26.9 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Foro di collegamento - 11 mm

  • Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/4 di pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195399919

Codice prodotto

OBO5102081

Cod. produttore

5102081

Produttore

OBO

Zona di serraggio/bloccaggio:

26.9...26.9 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Foro di collegamento:

11 mm

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/4 di pollice

Connettore bimetallico:

no

Antideflagrante:

no

• DIN 48818, Forma D • Con foro di collegamento di Ø 11 mm • 2 viti a testa esagonale M8 x 20 (4 poll. = M10) • 2 dadi esagonali M8 (4 poll. = M10)