pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5099708 V20 SPD T2 RICAMBIO 500V DC - 5099708

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC -

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195736059

Codice prodotto

OBO5099708

Cod. produttore

5099708

Produttore

OBO

Forma della rete DC:

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione nominale DC:

400 V

Tensione permanente AC max.:

440 V

Tensione permanente DC max.:

500 V

Max. tensione PV:

500 V

Livello di protezione:

2 kV

Livello di protezione N-PE:

2 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

1 UM

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tempo di intervento: <25 ns, Temperatura di funzionamento: -40...+80 °C.