pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098646 FLD 110 SPD FLD 110V - 5098646

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098646 FLD 110 SPD FLD 110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 1.5 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione permanente AC max. - 86 V

  • Tensione permanente DC max. - 122 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578413

Codice prodotto

OBO5098646

Cod. produttore

5098646

Produttore

OBO

corrente impulsiva (10/350):

1.5 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione permanente AC max.:

86 V

Tensione permanente DC max.:

122 V

Corrente di carico nominale:

1 A

Livello di protezione filo/filo:

300 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione filo/terra:

600 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza limite:

0.18 MHz

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione • Protezione media e alta • Versione standard per sistemi a due fili • Connessione di sicurezza a due livelli • Con morsetti di collegamento senza viti per un facile montaggio • In passo salvaspazio di 17,5 mm • Con accoppiamento induttivo nella derivazione longitudinale Utilizzo: inserimento universale su guide DIN comuni da 35 mm, in ogni scatola di distribuzione comunemente in commercio.