OBO BETTERMANN - OBO5098630 FLD 48 SPD FLD 48V - 5098630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 48...48 V
corrente impulsiva (10/350) - 1.5 kA
Tensione nominale DC - 0...0 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Confezione
1 PZ
EAN
4012195578390
Codice prodotto
OBO5098630
Cod. produttore
5098630
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
48...48 V
corrente impulsiva (10/350):
1.5 kA
Tensione nominale DC:
0...0 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione permanente AC max.:
37 V
Tensione permanente DC max.:
53 V
Corrente di carico nominale:
1 A
Livello di protezione filo/filo:
140 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Livello di protezione filo/terra:
600 V
Con contatto telecomunicazioni:
no
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza limite:
0.18 MHz
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


