OBO BETTERMANN - OBO5098575 FRD 24 HF SPD 24V - 5098575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente impulsiva (10/350) - 3 kA
Tensione nominale DC - 24...24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 9 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Tensione permanente AC max. - 19 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195578352
Codice prodotto
OBO5098575
Cod. produttore
5098575
Produttore
OBO
corrente impulsiva (10/350):
3 kA
Tensione nominale DC:
24...24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
9 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione permanente AC max.:
19 V
Tensione permanente DC max.:
28 V
Corrente di carico nominale:
0.45 A
Livello di protezione filo/filo:
120 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Livello di protezione filo/terra:
650 V
Con contatto telecomunicazioni:
no
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza limite:
100 MHz
Monitoraggio deflettore:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no


