pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098571 FRD 5 HF SPD T12 5V - 5098571

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098571 FRD 5 HF SPD T12 5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Tensione permanente AC max. - 4.2 V

  • Tensione permanente DC max. - 6 V

  • Corrente di carico nominale - 0.45 A

  • Livello di protezione filo/filo - 18 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578345

Codice prodotto

OBO5098571

Cod. produttore

5098571

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Tensione permanente AC max.:

4.2 V

Tensione permanente DC max.:

6 V

Corrente di carico nominale:

0.45 A

Livello di protezione filo/filo:

18 V

Livello di protezione filo/terra:

500 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione. • Protezione di base, media e alta • Connessione di sicurezza a due livelli con elevata capacità di scarico della corrente da fulmine • Elevata frequenza di trasmissione fino a 100 MHz • Universale per tutti i sistemi Bus (ad es. Profibus) • Con morsetti di collegamento senza viti per un facile montaggio • In passo salvaspazio di 17,5 mm Utilizzo: inserimento universale su guida DIN da 35 mm, in ogniscatola di distribuzione comunemente in commercio.