pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098557 FRD 110 SPD T12 110V - 5098557

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098557 FRD 110 SPD T12 110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 1.5 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione permanente AC max. - 86 V

  • Tensione permanente DC max. - 122 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578338

Codice prodotto

OBO5098557

Cod. produttore

5098557

Produttore

OBO

corrente impulsiva (10/350):

1.5 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione permanente AC max.:

86 V

Tensione permanente DC max.:

122 V

Corrente di carico nominale:

0.2 A

Livello di protezione filo/filo:

300 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione filo/terra:

600 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza limite:

3.6 MHz

Monitoraggio deflettore:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Limitatore per linea dati 2 fili con resistenza 110V AC