OBO BETTERMANN - OBO5098425 MDP-2 D-24-T-10 LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5098425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente AC max. - 20 V
Tensione permanente DC max. - 28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Corrente di carico nominale - 10 A
Livello di protezione filo/filo - 70 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195787389
Codice prodotto
OBO5098425
Cod. produttore
5098425
Produttore
OBO
Tensione permanente AC max.:
20 V
Tensione permanente DC max.:
28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Corrente di carico nominale:
10 A
Livello di protezione filo/filo:
70 V
Livello di protezione filo/terra:
800 V
Frequenza:
0...100 MHz
Frequenza limite:
100 MHz
Collegamento 1:
Morsetto
Segnalazione nell'apparecchio:
Leggibile