OBO BETTERMANN - OBO5098413 MDP4 D5T10 SPD 5V ATEX 10A - 5098413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 5...5 V
Tensione nominale DC - 5...5 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
Tensione permanente AC max. - 7 V
Tensione permanente DC max. - 10 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195625124
Codice prodotto
OBO5098413
Cod. produttore
5098413
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
5...5 V
Tensione nominale DC:
5...5 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Tensione permanente AC max.:
7 V
Tensione permanente DC max.:
10 V
Corrente di carico nominale:
10 A
Livello di protezione filo/filo:
45 V
Livello di protezione filo/terra:
800 V
Frequenza:
0...100 MHz
Frequenza limite:
100 MHz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Morsetto
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Leggibile
Esecuzione antideflagrante testata:
no


