pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097976 TKSB SPD T12 120V - 5097976

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097976 TKSB SPD T12 120V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 120...120 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 6 kA

  • Tensione nominale DC - 170...170 V

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione permanente AC max. - 120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195702030

Codice prodotto

OBO5097976

Cod. produttore

5097976

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

120...120 V

corrente impulsiva (10/350):

6 kA

Tensione nominale DC:

170...170 V

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione permanente AC max.:

120 V

Tensione permanente DC max.:

170 V

Corrente di carico nominale:

20 A

Livello di protezione:

20 V

Livello di protezione filo/filo:

950 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione filo/terra:

600 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza limite:

250 MHz

Monitoraggio deflettore:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Limitatore per linea dati 2 fili 120V AC