pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097939 VF2230ACDCFS SPD T3 230V FS - 5097939

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione nominale DC - 230 V

  • Corrente di carico nominale - 20 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione permanente AC max. - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578260

Codice prodotto

OBO5097939

Cod. produttore

5097939

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

230 V

Corrente di carico nominale:

20 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione permanente AC max.:

230 V

Numero di poli:

2

Tensione permanente DC max.:

350 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

2.5 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

7 kA

Con contatto telecomunicazioni:

Classe di prova tipo 3:

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Con filtro anti-interferenze:

no

Tempo di intervento: < 25 ns, Grado di protezione IP40, Temperarura di funzionamento -40...80 °C.