pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097916 VF230 ACDC20 SPD T3 230V - 5097916

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097916 VF230 ACDC20 SPD T3 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione nominale DC - 350 V

  • Corrente di carico nominale - 20 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Livello di protezione - 1 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195948025

Codice prodotto

OBO5097916

Cod. produttore

5097916

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

350 V

Corrente di carico nominale:

20 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione:

1 kV

Tensione permanente AC max.:

255 V

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

2.5 kA

Con contatto telecomunicazioni:

no

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.4 kV

VF230 AC/DC-20: modulo di protezione da sovratensione, elevata protezione della rete tipo 3, secondo VDE 0675-6-11 (IEC 61643-11) • con indicatore di funzione ottico • morsetti di collegamento facili da montare senza viti • con passo salvaspazio da 17,5 mm. • Circuito Y • FV...-AC/DC: per sistemi a tensione alternata e continua • Garanzia di 5 anni Impiego: universale su profilati di sospensione da 35 mm in ogni scatola di distribuzione comunemente in commercio