OBO BETTERMANN - OBO5097858 VF230ACFS SPD T3 230V FS - 5097858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione nominale DC - 230 V
Corrente di carico nominale - 20 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Livello di protezione - 1 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012195578215
Codice prodotto
OBO5097858
Cod. produttore
5097858
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione nominale DC:
230 V
Corrente di carico nominale:
20 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Livello di protezione:
1 kV
Tensione permanente AC max.:
255 V
Numero di poli:
3
Tensione permanente DC max.:
350 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):
2.5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
2.5 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
2.5 mm²
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Con filtro anti-interferenze:
no


