pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097822 VF48ACDCFS SPD T3 48V FS - 5097822

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097822 VF48ACDCFS SPD T3 48V FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 48 V

  • Tensione nominale DC - 48 V

  • Corrente di carico nominale - 20 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione permanente AC max. - 60 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195812258

Codice prodotto

OBO5097822

Cod. produttore

5097822

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

48 V

Tensione nominale DC:

48 V

Corrente di carico nominale:

20 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione permanente AC max.:

60 V

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

0.7 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Classe di prova tipo 3:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Con filtro anti-interferenze:

no

Limitatore di sovratensione tipo 3 secondo EN 61643-11 con segnalazione a distanza • Con segnalazione a distanza: contatto di commutazione a potenziale zero • Adatto per sistemi a corrente continua e alternata • Con indicazione ottica del funzionamento • Con morsetto di collegamento senza vite di facile montaggio • Con passo salvaspazio di 17,5 mm • Circuito Y Impiego: utilizzo universale su guida DIN da 35 mm in qualsiasi scatola di distribuzione in commercio.