pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097820 VF24ACDCFS SPD 24V FS - 5097820

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097820 VF24ACDCFS SPD 24V FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24 V

  • Tensione nominale DC - 24 V

  • Corrente di carico nominale - 20 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Livello di protezione - 0.13 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578185

Codice prodotto

OBO5097820

Cod. produttore

5097820

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

24 V

Tensione nominale DC:

24 V

Corrente di carico nominale:

20 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione:

0.13 kV

Tensione permanente AC max.:

34 V

Numero di poli:

2

Tensione permanente DC max.:

46 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

0.7 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Classe di prova tipo 3:

sì

Livello di protezione L-N:

0.13 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Con filtro anti-interferenze:

no

Limitatore di sovratensione tipo 3 secondo EN 61643-11 con segnalazione a distanza • Con segnalazione a distanza: contatto di commutazione a potenziale zero • Adatto per sistemi a corrente continua e alternata • Con indicazione ottica del funzionamento • Con morsetto di collegamento senza vite di facile montaggio • Con passo salvaspazio di 17,5 mm • Circuito Y Impiego: utilizzo universale su guida DIN da 35 mm in qualsiasi scatola di distribuzione in commercio.