pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096981 MCF753FS SPD MCF T12 FS - 5096981

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5096981 MCF753FS SPD MCF T12 FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • corrente impulsiva (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196487325

Codice prodotto

OBO5096981

Cod. produttore

5096981

Produttore

OBO

Numero di poli:

3

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

255 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

sì

Forma della rete TN-C-S:

sì

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione L-PE:

1.5 kV

Dimensione:

6 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione di tipo 1+2 • livello di protezione ≤ 1,5 kV • per l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • capacità di scarico corrente di fulmine fino a 75 kA (10/350) 3 poli • corrente susseguente estinguibile 50 kA Ipeak, fusibile limitatore fino a 315 A gL/gG • soddisfa i requisiti della direttiva VDE-AR-N 4100 per l’uso nell’area dei precontatori • limitatore spinterometro incapsulato non soffiante per montaggio nelle scatole di distribuzione Applicazione: impianti industriali e edifici con protezione dai fulmini esterna delle classi da I a IV.