OBO BETTERMANN - OBO5096879 MCD SPD T1+2 3+1 255V 50 KA - 5096879

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete TN-S - sì
Forma della rete TT - sì
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
corrente impulsiva (10/350) - 125 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 125 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4012195077091
Codice prodotto
OBO5096879
Cod. produttore
5096879
Produttore
OBO
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
corrente impulsiva (10/350):
125 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
125 kA
Tensione permanente AC max.:
255 V
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
1.3 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
25 kA
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
8 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
50 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Soffiante:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Classe di prova tipo 1:
sì
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


