pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096865 MCD SPD T1+2 NPE 255V - 5096865

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 125 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 125 kA

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195541394

Codice prodotto

OBO5096865

Cod. produttore

5096865

Produttore

OBO

corrente impulsiva (10/350):

125 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

125 kA

Tensione permanente AC max.:

255 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

0.1 kA

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

2 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

10 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

10 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione IP: 20, Temperatura di funzionamneto: -40...+80, Tempo di intervento: <100.