OBO BETTERMANN - OBO5096852 MCD SPD T1+2 1P +OS 255V 50 KA - 5096852

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente impulsiva (10/350) - 50 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 50 kA
Tensione permanente AC max. - 255 V
Tensione nominale AC - 230 V
Livello di protezione - 1.3 kV
Confezione
1 PZ
corrente impulsiva (10/350):
50 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
50 kA
Tensione permanente AC max.:
255 V
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
1.3 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
25 kA
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
10 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
10 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Soffiante:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì