pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096836 MCD SPD T1+2 3+1 +OS 255V 50 KA - 5096836

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5096836 MCD SPD T1+2 3+1 +OS 255V 50 KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altre forme della rete -

  • corrente impulsiva (10/350) - 125 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 125 kA

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195288299

Codice prodotto

OBO5096836

Cod. produttore

5096836

Produttore

OBO

Altre forme della rete:

corrente impulsiva (10/350):

125 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

125 kA

Tensione permanente AC max.:

255 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

25 kA

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

8 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

10 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

10 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione IP 20;Temperatura di funzionamento -40...+80; Corrente impulsiva(10/350) totale: 125 KA; Tempo di risposta: <100 ns.