pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096822 MCD SPD T1+2 RICAMBIO 255V - 5096822

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5096822 MCD SPD T1+2 RICAMBIO 255V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 50 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 50 kA

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

Confezione

  • 1 PZ

corrente impulsiva (10/350):

50 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

50 kA

Tensione permanente AC max.:

255 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

25 kA

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

2 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

10 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

10 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Classe di prova tipo 1:

Limitatore tipo 1 cartuccia di ricambio 255V