pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096648 MB 1 MULTIBASE - 5096648

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5096648 MB 1 MULTIBASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di poli - 1

  • Segnalazione nell'apparecchio - Senza

  • Applicazione - Tecnica energetica

  • Con contatto telecomunicazioni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195415732

Codice prodotto

OBO5096648

Cod. produttore

5096648

Produttore

OBO

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di poli:

1

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Applicazione:

Tecnica energetica

Con contatto telecomunicazioni:

no

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Base per scaricatori di sovratensione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5096648 - MB 1 MULTIBASE 1 POLO