pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096647 V20 SPD T2 BASETTA Y-PH - 5096647

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5096647 V20 SPD T2 BASETTA Y-PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di poli - 3

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

  • Segnalazione nell'apparecchio - Senza

  • Applicazione - Tecnica energetica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195299455

Codice prodotto

OBO5096647

Cod. produttore

5096647

Produttore

OBO

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di poli:

3

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Applicazione:

Tecnica energetica

Con contatto telecomunicazioni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Base per scaricatori di sovratensione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5096647 - V20-C U-3PH-Y BASE FOTOVOLTAICA