OBO BETTERMANN - OBO5095368 V20 SPD T2 RICAMBIO 385V - 5095368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
Livello di protezione - 1.7 kV
Tensione nominale AC - 385 V
Forma della rete TN-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012196163601
Codice prodotto
OBO5095368
Cod. produttore
5095368
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Livello di protezione:
1.7 kV
Tensione nominale AC:
385 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
385 V
Forma della rete TN-C-S:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Dimensione:
1 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
20 kA
Tensione permanente DC max.:
505 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
0 V
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Max. tensione PV:
0 V
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.7 kV
Livello di protezione N-PE:
20 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


