OBO BETTERMANN - OBO5095353 V203NPEFS385 SPD T2 - 5095353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.7 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Forma della rete TN-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012196163502
Codice prodotto
OBO5095353
Cod. produttore
5095353
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.7 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
385 V
Forma della rete TN-C-S:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Tensione permanente DC max.:
505 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.7 kV
Livello di protezione N-PE:
1.3 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


