pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095343 V203NPEFS320 SPD T2 - 5095343

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095343 V203NPEFS320 SPD T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 320 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196163496

Codice prodotto

OBO5095343

Cod. produttore

5095343

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

320 V

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Dimensione:

4 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Tensione permanente DC max.:

420 V

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.3 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 2 • Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo tramite varistori ad alte prestazioni • Limitatore modulare a cartuccia estraibile completa di sistema di disconnessione e indicatore visivo di stato • Connessione ad incastro con protezione da vibrazione • Plastica secondo UL 94 V-0 • Le versioni FS sono dotate di contatto ausiliario in scambio pulito, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza Utilizzo: installazione in quadri principali e sottoquadri di distribuzione.