OBO BETTERMANN - OBO5095313 V203FS550 SPD T2 - 5095313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 2.4 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 550 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012196162949
Codice prodotto
OBO5095313
Cod. produttore
5095313
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
2.4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
550 V
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Dimensione:
3 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione permanente DC max.:
745 V
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
2.4 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


