OBO BETTERMANN - OBO5095151 V20 SPD T2 1P 150V 20 KA - 5095151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Tensione nominale AC - 150 V
Tensione permanente AC max. - 150 V
Tensione permanente DC max. - 100 V
Livello di protezione - 0.8 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012196159758
Codice prodotto
OBO5095151
Cod. produttore
5095151
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Tensione nominale AC:
150 V
Tensione permanente AC max.:
150 V
Tensione permanente DC max.:
100 V
Livello di protezione:
0.8 kV
Livello di protezione L-N:
0.8 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
1 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20